Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - MASTERLine 111 60W G53 12V 45D

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • Culot - G53

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 45 °

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500411136

Réf. Sonepar

00007411136

Réf. Fournisseur

411136

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

60 W

Culot

G53

température de couleur

3000 K

angle de rayonnement

45 °

durée de vie nominale moyenne

4000 h

tension de lampe

12...12 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

64 kWh

désignation de la lampe

AR111

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

longueur totale

67 mm

diamètre

111 mm

classe d’efficience énergétique

C

technique basse pression

Non

hélice axiale

Oui

protection contre les UV

Oui

technique infrarouge

Oui

ANSI

autre

type de réflecteur

aluminium

intensité lumineuse

2400 cd

glace frontale

Non

Cool Beam

Non

lampe néodyme

Non

xénon

Oui

MASTERLine 111 - lampe à halogène de basse tension avec réflecteur - Classe énergétique: C - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K