![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/c888276e63144462959da4a300996589_hd.jpg?ts=1705713407951)
Philips - MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 GU6.5 Elite
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
puissance de la source lumineuse - 35 W
Culot - GU6,5
flux lumineux de la source - 4000 lm
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291153825
Réf. Sonepar
05204115382
Réf. Fournisseur
153825
Réf. Commerciale
Philips
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
puissance de la source lumineuse
35 W
Culot
GU6,5
flux lumineux de la source
4000 lm
température de couleur
3000 K
longueur totale
56.2 mm
couleur
blanc
modèle
clair
diamètre
12.5 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
102 lm/W
protection contre les UV
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
céramique
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
930
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
tension de lampe
79...95 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTERColour CDM-Tm - Halogen metal halide lamp without reflector - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 3000
Les Atouts de l'article:
Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, à très haute efficacité et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.