![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/562f339a3c444813a5a6a4a3008d0c16_hd.jpg?ts=1705713453620)
Philips - MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 73.2 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 4500 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 11 °
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291241867
Réf. Sonepar
05204124186
Réf. Fournisseur
241867
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
73.2 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
4500 lm
température de couleur
3000 K
angle de rayonnement
11 °
longueur totale
120 mm
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
diamètre
95 mm
classe d’efficience énergétique
G
adapté à un ballast électronique
Oui
efficacité lumineuse de la lampe
70 lm/W
protection contre les UV
Oui
type de réflecteur
verre revêtu d'aluminium
intensité lumineuse
61000 cd
position de brûlage
au choix
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
céramique
luminaire fermé requis
Non
couleur de la lumière
930
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
durée de vie nominale moyenne
15000 h
tension de lampe
79...93 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
74 kWh
désignation de la lampe
PAR30
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTERColour CDM-R Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé