Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - MASTERColour CDM-R Elite 35W-930 E27 PAR20 10D

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 39.1 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 3550 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 12 °

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291651550

Réf. Sonepar

05204651550

Réf. Fournisseur

651550

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

39.1 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

3550 lm

température de couleur

3000 K

angle de rayonnement

12 °

longueur totale

92 mm

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

diamètre

64 mm

classe d’efficience énergétique

G

adapté à un ballast électronique

Oui

efficacité lumineuse de la lampe

61 lm/W

protection contre les UV

Oui

type de réflecteur

verre revêtu d'aluminium

intensité lumineuse

23000 cd

position de brûlage

au choix

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

céramique

luminaire fermé requis

Non

couleur de la lumière

930

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

durée de vie nominale moyenne

15000 h

tension de lampe

80...96 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

40 kWh

désignation de la lampe

PAR20

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTERColour CDM-R Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé