![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/36883a4e204541c1ab05a4a300d2daa8_hd.jpg?ts=1705713465663)
Philips - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40 Iodure Métallique
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
puissance de la source lumineuse - 360 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 34100 lm
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8718696595688
Réf. Sonepar
05204595688
Réf. Fournisseur
595688
Réf. Commerciale
Philips
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
puissance de la source lumineuse
360 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
34100 lm
température de couleur
4200 K
longueur totale
222 mm
couleur
blanc
modèle
dépoli
diamètre
90 mm
classe d’efficience énergétique
G
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
protection contre les UV
Non
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
ellipsoïde
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
céramique
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
842
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
tension de lampe
109...127 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
360 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 360.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
Lampes à halogénure métallisé à brûleur céramique pourvues d'une ampoule extérieure tubulaire ou ellipsoïdale transparente, faites sur mesure pour remplacer et surpasser les lampes à halogénure métallisé à brûleur à quartz sur les appareillages actuels.