![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/861c41350d9b4bfd9207a4a3009d05be_hd.jpg?ts=1705713419715)
Philips - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 73.2 W
Culot - GX8,5
flux lumineux de la source - 880 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 40 °
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291689782
Réf. Sonepar
05204168978
Réf. Fournisseur
689782
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
73.2 W
Culot
GX8,5
flux lumineux de la source
880 lm
température de couleur
3000 K
angle de rayonnement
40 °
longueur totale
94 mm
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
diamètre
110 mm
classe d’efficience énergétique
G
adapté à un ballast électronique
Oui
efficacité lumineuse de la lampe
50 lm/W
protection contre les UV
Oui
type de réflecteur
autre
intensité lumineuse
8500 cd
position de brûlage
au choix
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
céramique
luminaire fermé requis
Non
couleur de la lumière
930
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
tension de lampe
80...98 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
74 kWh
désignation de la lampe
R111
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTERColour CDM-R111 Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.): 3000
Les Atouts de l'article:
La lampe MASTERColour CDM-R111 Elite associe le look branché des lampes halogènes à réflecteur en aluminium 111 mm à la longue durée de vie, l'efficacité énergétique élevée et la lumière blanche étincelante du modèle MASTERColour CDM.