Philips - MASTER Value GU5,3 LED 7,5-50W 930 Gradable 36D 630lm 25000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
flux lumineux - 630...630 lm
Culot - GU5,3
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514307346
Réf. Sonepar
05204307346
Réf. Fournisseur
307346
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
7.5...7.5 W
flux lumineux
630...630 lm
Culot
GU5,3
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
MR16
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
36...36 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
630 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1558
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec télécommande
Non
diamètre
50.5 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
84 lm/W
intensité lumineuse
1600 cd
forme de la lampe
réflecteur
longueur
45.5 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
12...12 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
25000 h
courant nominal
660...660 mA
Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 3000
Les Atouts de l'article:
Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).