![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/125731668c384c878a8baabc00738bb0_hd.jpg?ts=1712782986016)
Philips - MASTER Value Bulb LED E27 5,9-60W 927 Gradable 806lm 15000h Filament Dépolie
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 5.9...5.9 W
flux lumineux - 806...806 lm
Culot - E27
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514347861
Réf. Sonepar
05204347861
Réf. Fournisseur
347861
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
5.9...5.9 W
flux lumineux
806...806 lm
Culot
E27
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.9
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
type A
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
20000
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0915
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec télécommande
Non
diamètre
60 mm
classe d’efficience énergétique
D
efficacité lumineuse de la lampe
136 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
104 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
35...35 mA
Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
Dotées d’un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restituation optimale des couleurs.