fin de vie

Philips - MASTER TL5 HO 24W-840

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1700 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 563.2 mm

  • puissance de la source lumineuse - 22.7 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500637048

Réf. Sonepar

00007637048

Réf. Fournisseur

637048

Réf. Commerciale

Philips

Culot

G5

flux lumineux de la source

1700 lm

température de couleur

4000 K

longueur

563.2 mm

puissance de la source lumineuse

22.7 W

application

général

couleur

blanc

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

840

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Diamètre de l'anneau

0 mm

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

30000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

23 kWh

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

angle de rayonnement

0 °

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

G

protection contre les éclats

Non

diamètre du tube

17 mm

efficacité lumineuse de la lampe

86 lm/W

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Oui

forme de la lampe

torche

MASTER TL5 HO - Fluorescent lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 24.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.):

Les Atouts de l'article:

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.