fin de vie

Philips - MASTER TL5 Circular 22W/830

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - 2GX13

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 230 mm

  • puissance de la source lumineuse - 23.5 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500640956

Réf. Sonepar

00007640956

Réf. Fournisseur

640956

Réf. Commerciale

Philips

Culot

2GX13

flux lumineux de la source

1800 lm

température de couleur

3000 K

longueur

230 mm

puissance de la source lumineuse

23.5 W

application

général

couleur

blanc

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

830

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Diamètre de l'anneau

230 mm

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

12000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

24 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

angle de rayonnement

0 °

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

G

protection contre les éclats

Non

diamètre du tube

18 mm

efficacité lumineuse de la lampe

77 lm/W

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

forme de la lampe

couronne

MASTER TL5 Circulaire - Consommation électrique: 23.5 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.