Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - MASTER TL-D Xtreme 18W/840

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1300 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 604 mm

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500544964

Réf. Sonepar

00007544964

Réf. Fournisseur

544964

Réf. Commerciale

Philips

Culot

G13

flux lumineux de la source

1300 lm

température de couleur

4000 K

longueur

604 mm

puissance de la source lumineuse

18 W

application

général

couleur

blanc

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

840

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Diamètre de l'anneau

0 mm

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

78000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

angle de rayonnement

0 °

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

G

protection contre les éclats

Non

diamètre du tube

28 mm

efficacité lumineuse de la lampe

72 lm/W

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

forme de la lampe

torche

MASTER TL-D Xtreme - Consommation électrique: 18.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

Cette lampe MASTER TL-D Xtreme présente une durée de vie extrêmement longue. Cela se traduit par un très faible coût de la lampe sur toute la durée de vie. Elle convient dès lors aux endroits où le remplacement des lampes est coûteux en raison de la hauteur des plafonds ou des obstacles qui entravent la procédure de remplacement, et aux applications présentant des cycles de fonctionnement longs, comme par exemple les tunnels, les plateformes pétrolières et les chaînes de fabrication. Elle peut fonctionner sur un appareillage existant ou sur un appareillage HF Xtreme dédié.