fin de vie

Philips - MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 5240 lm

  • température de couleur - 3500 K

  • longueur - 1514.2 mm

  • puissance de la source lumineuse - 58 W

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500632166

Réf. Sonepar

00007632166

Réf. Fournisseur

632166

Réf. Commerciale

Philips

Culot

G13

flux lumineux de la source

5240 lm

température de couleur

3500 K

longueur

1514.2 mm

puissance de la source lumineuse

58 W

application

général

couleur

blanc

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

835

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Diamètre de l'anneau

0 mm

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

15000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

60 kWh

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

angle de rayonnement

0 °

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

G

protection contre les éclats

Non

diamètre du tube

28 mm

efficacité lumineuse de la lampe

88 lm/W

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

forme de la lampe

torche

MASTER TL-D Super 8 - Fluorescent lamp - null: 58 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 35 K

Les Atouts de l'article:

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.