![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/d7330a76ebba451192b5a4a300d8f04f_hd.jpg?ts=1705713434261)
Philips - MASTER TL-D Super 80 38W/840
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3300 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1061.2 mm
puissance de la source lumineuse - 38 W
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500558831
Réf. Sonepar
00007558831
Réf. Fournisseur
558831
Réf. Commerciale
Philips
Culot
G13
flux lumineux de la source
3300 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1061.2 mm
puissance de la source lumineuse
38 W
application
général
couleur
blanc
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
840
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Diamètre de l'anneau
0 mm
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
15000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
39 kWh
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
angle de rayonnement
0 °
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
G
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
28 mm
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
MASTER TL-D Super 8 - Fluorescent lamp - null: 38 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 4 K
Les Atouts de l'article:
La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.