fin de vie

Philips - MASTER TL-D Eco 16W/830

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1100 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 604 mm

  • puissance de la source lumineuse - 16 W

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500268570

Réf. Sonepar

00007268570

Réf. Fournisseur

268570

Réf. Commerciale

Philips

Culot

G13

flux lumineux de la source

1100 lm

température de couleur

3000 K

longueur

604 mm

puissance de la source lumineuse

16 W

application

général

couleur

blanc

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

830

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Diamètre de l'anneau

0 mm

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

15000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

16 kWh

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

angle de rayonnement

0 °

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

G

protection contre les éclats

Non

diamètre du tube

28 mm

efficacité lumineuse de la lampe

77 lm/W

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

forme de la lampe

torche

MASTER TL-D Eco - Fluorescent lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 16 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.):

Les Atouts de l'article:

La lampe MASTER TL-D Eco offre le même flux lumineux que la lampe MASTER TL-D Super 80, tout en consommant moins d'énergie, grâce à l'utilisation d'un poudrage fluorescent spécifique et d'un remplissage de gaz spécial. Les applications vont des établissements scolaires aux bureaux, en passant par les bâtiments publics et les établissements de soins de santé.