![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/2d231aff-2c66-461c-ae4e-a4a300cad992.jpg?ts=1714082948210)
Philips - MASTER Stairway 15W-827 E27 1C
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 850 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900877748
Réf. Sonepar
00007877748
Réf. Fournisseur
877748
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
15 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
850 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
tension de lampe
230...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
dimmable/gradable
Non
longueur totale
126.2 mm
fréquence
50...60 Hz
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
39.6 mm
classe d’efficience énergétique
A
forme de la lampe
droit
détecteur crépusculaire intégré
Non
adapté au courant de secours/à la tension continue
Oui
fréquence de démarrage au choix
Oui
utilisation à l'extérieur
Oui
couleur de la lumière
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
sans
MASTER PL-Electronic Stairway 20 000 h - lampe fluorescente compacte avec ballast intégré - Classe énergétique: A