Philips - MASTER Sphérique LED E14 8-60W 822-827 Gradable DimTone 806lm 25000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 8...8 W
flux lumineux - 806...806 lm
Culot - E14
température de couleur - 2200...2700 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719514306424
Réf. Sonepar
05204306424
Réf. Fournisseur
306424
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
8...8 W
flux lumineux
806...806 lm
Culot
E14
température de couleur
2200...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.25
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1241
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
54 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
109 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
25000 h
courant nominal
37...37 mA
Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 8 W - Classe d’efficacité énergétique: F
Les Atouts de l'article:
Les lampes MASTER LEDcandle et Lustres révèlent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. La technologie LED permet de réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance . Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à créer l’ambiance souhaitée.