![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/dcfebfd23571413db91aa4a300d289b3_hd.jpg?ts=1705713462910)
Philips - MASTER SDW-TG 50W/825 GX12-1 Sodium Blanc
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - GX12-1
flux lumineux de la source - 2400 lm
température de couleur - 2500 K
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500203236
Réf. Sonepar
00007203236
Réf. Fournisseur
203236
Réf. Commerciale
Philips
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
puissance de la source lumineuse
50 W
Culot
GX12-1
flux lumineux de la source
2400 lm
température de couleur
2500 K
longueur totale
103 mm
modèle
clair
diamètre
20 mm
classe d’efficience énergétique
G
efficacité lumineuse de la lampe
44 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
59 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER SDW-TG Mini White SON - High pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 50.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
Gamme de lampes à décharge haute efficacité de couleur chaude à utiliser dans des luminaires ouverts de petite taille conçus pour les lampes MASTERColour CDM-T