![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/d1dbb9cc9acc43c3b568a4a300d23f01_hd.jpg?ts=1705713477561)
Philips - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 Sodium Blanc
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - PG12-1
flux lumineux de la source - 2500 lm
température de couleur - 2500 K
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500734037
Réf. Sonepar
00007734037
Réf. Fournisseur
734037
Réf. Commerciale
Philips
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
puissance de la source lumineuse
50 W
Culot
PG12-1
flux lumineux de la source
2500 lm
température de couleur
2500 K
longueur totale
149 mm
modèle
clair
diamètre
32 mm
classe d’efficience énergétique
G
efficacité lumineuse de la lampe
45.45 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
durée de vie nominale moyenne
15000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
56 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER SDW-T White SON - High pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 50.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
Gamme de lampes à décharge haute efficacité de couleur chaude à utiliser dans des luminaires ouverts