![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/3babca0e0b7b45728cf7a4a300d07b6b_hd.jpg?ts=1714082893236)
Philips - MASTER PL-T TOP 57W/840/4P GX24q-5
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 57 W
Culot - GX24q-5 (4 broches)
flux lumineux de la source - 4000 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500610348
Réf. Sonepar
00007610348
Réf. Fournisseur
610348
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
57 W
Culot
GX24q-5 (4 broches)
flux lumineux de la source
4000 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
13000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
57 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
197.7 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
39.85 mm
classe d’efficience énergétique
G
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Oui
technologie amalgame
Oui
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
6
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - null: 57 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-T TOP est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie Amalgame de Philips garantit des performances optimales dans les applications présentant une ample gamme de températures, permettant des niveaux d'efficacité et de flux sensiblement plus élevés. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.