Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - MASTER PL-T TOP 32W/830/4P GX24q-3

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 34.5 W

  • Culot - GX24q-3

  • flux lumineux de la source - 2300 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500560230

Réf. Sonepar

00007560230

Réf. Fournisseur

560230

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

34.5 W

Culot

GX24q-3

flux lumineux de la source

2300 lm

température de couleur

3000 K

durée de vie nominale moyenne

13000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

35 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

couleur

blanc

longueur totale

138.7 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

39.85 mm

classe d’efficience énergétique

G

starter intégré

Non

adapté à un ballast électronique

Oui

technologie amalgame

Oui

couleur de la lumière

830

nombre de tubes de lampe

6

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

application spéciale

autre

MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame - Consommation électrique: 34.5 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.):

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-T TOP est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie Amalgame de Philips garantit des performances optimales dans les applications présentant une ample gamme de températures, permettant des niveaux d'efficacité et de flux sensiblement plus élevés. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.