![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/6bdd759ef61b4bdfa6fcabd700fff390_hd.jpg?ts=1714082878589)
Philips - MASTER PL-S 11W/840/2P G23
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 11.9 W
Culot - G23 (2 broches)
flux lumineux de la source - 900 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500261090
Réf. Sonepar
00007261090
Réf. Fournisseur
261090
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
11.9 W
Culot
G23 (2 broches)
flux lumineux de la source
900 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
12 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
236 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
28 mm
classe d’efficience énergétique
G
starter intégré
Oui
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
MASTER PL-S 2 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 11 W - Classe d’efficacité énergétique: G -
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.