Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - MASTER PL-S 11W/827/4P 2G7

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 11.9 W

  • Culot - 2G7 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500261144

Réf. Sonepar

00007261144

Réf. Fournisseur

261144

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

11.9 W

Culot

2G7 (4 broches)

flux lumineux de la source

900 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

13000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

12 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

couleur

blanc

longueur totale

219.9 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

28 mm

classe d’efficience énergétique

G

starter intégré

Non

adapté à un ballast électronique

Oui

technologie amalgame

Non

couleur de la lumière

827

nombre de tubes de lampe

2

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

application spéciale

autre

MASTER PL-S 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 11 W - Classe d’efficacité énergétique: G -

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.