![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/fe5b27fd0a634e53b429a4a300cc6d48_hd.jpg?ts=1714082939373)
Philips - MASTER PL-L 18W/840/4P 2G11
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500706690
Réf. Sonepar
00007706690
Réf. Fournisseur
706690
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source
1200 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
226.6 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
39 mm
classe d’efficience énergétique
G
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Oui
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
MASTER PL-L 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 18 W - Classe d’efficacité énergétique: G -
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-L est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les luminaires d'éclairage général au plafond dans les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.