fin de vie

Philips - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 26.7 W

  • Culot - G24d-3

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 16000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500898869

Réf. Sonepar

00007898869

Réf. Fournisseur

898869

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

26.7 W

Culot

G24d-3

flux lumineux de la source

1800 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

16000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

27 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

couleur

blanc

longueur totale

171.4 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

27.1 mm

classe d’efficience énergétique

G

starter intégré

Oui

adapté à un ballast électronique

Non

technologie amalgame

Non

couleur de la lumière

840

nombre de tubes de lampe

4

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

application spéciale

autre

MASTER PL-C Xtra 2 broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Power: 26 W - Energy Efficiency Class: G

Les Atouts de l'article:

Cette lampe fluorescente compacte et efficace est généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. De plus, les lampes MASTER PL-C Xtra requièrent des coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-C, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.