![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/6d604eb0650342e687c7a4a300cc28da_hd.jpg?ts=1705713406717)
Philips - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18.4 W
Culot - G24q-2
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 33000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500950338
Réf. Sonepar
00007950338
Réf. Fournisseur
950338
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
18.4 W
Culot
G24q-2
flux lumineux de la source
1200 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
33000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
142.9 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
27.1 mm
classe d’efficience énergétique
G
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Oui
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
830
nombre de tubes de lampe
4
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
application spéciale
autre
MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - null: 17 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-C Xtra est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. De plus, les lampes MASTER PL-C Xtra requièrent des coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-C, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF électronique avec préchauffage intégré et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.