fin de vie

Philips - MASTER PL-C 10W/840/4P G24q-1

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 10.4 W

  • Culot - G24q-1

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500623300

Réf. Sonepar

00007623300

Réf. Fournisseur

623300

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

10.4 W

Culot

G24q-1

flux lumineux de la source

600 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

13000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

11 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

couleur

blanc

longueur totale

108.9 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

27.1 mm

classe d’efficience énergétique

G

starter intégré

Non

adapté à un ballast électronique

Oui

technologie amalgame

Non

couleur de la lumière

840

nombre de tubes de lampe

4

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

application spéciale

autre

MASTER PL-C 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 10 W - Classe d’efficacité énergétique: G -

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF électronique avec préchauffage intégré et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.