![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/99c1e8a43d074e0abb90a4a300c98100_hd.jpg?ts=1705713443809)
Philips - MASTER MHN-LA 1000W/956 X528/C 230V Iodure Métallique
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - X528
flux lumineux de la source - 90000 lm
température de couleur - 5600 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291548218
Réf. Sonepar
00007200778
Réf. Fournisseur
200778
Réf. Commerciale
Philips
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
puissance de la source lumineuse
1000 W
Culot
X528
flux lumineux de la source
90000 lm
température de couleur
5600 K
longueur totale
365 mm
couleur
blanc
modèle
clair
diamètre
37 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
86.5 lm/W
protection contre les UV
Oui
position de brûlage
p4
forme de la lampe
cylindre (double culot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
quartz
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
956
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
durée de vie nominale moyenne
15000 h
tension de lampe
110...140 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
1144 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
MASTER MHN-LA - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 1000.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 5600 K
Les Atouts de l'article:
Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement