![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/97d9051be9b842409b36aba500a2ff90_hd.jpg?ts=1712782983077)
Philips - MASTER LEDTube Value UN G13 T8 1200mm 15.5-36W 840 2500lm 60000h
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 15.5...15.5 W
flux lumineux - 2500...2500 lm
Culot - G13
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514316706
Réf. Sonepar
05204316706
Réf. Fournisseur
316706
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
15.5...15.5 W
flux lumineux
2500...2500 lm
Culot
G13
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.2
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
190...190 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2500 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0845
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
28 mm
classe d’efficience énergétique
C
efficacité lumineuse de la lampe
161 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1200 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
60000 h
courant nominal
75...75 mA
MASTER Value LEDtube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: C - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
Le nouveau tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.