![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/4493d79c500a4f3db688a73c006db776_hd.jpg?ts=1705713499614)
Philips - MASTER LEDtube HF T5 900mm HE 11,5-21W 840 1700 lm 60000h
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 11.5...11.5 W
flux lumineux - 1700...1700 lm
Culot - G5
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8720169163218
Réf. Sonepar
05204163218
Réf. Fournisseur
163218
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
11.5...11.5 W
flux lumineux
1700...1700 lm
Culot
G5
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
12 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T5
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
200...200 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1700 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1114
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
19 mm
classe d’efficience énergétique
D
efficacité lumineuse de la lampe
147 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
900 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
60...100 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
60000 h
courant nominal
130...420 mA
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes d'éclairage T5 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Avec des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue, ces tubes LED T5 constituent le choix idéal pour toutes les applications exigeantes.