![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/1916fa8966e44735b19ba8d50029d520_hd.jpg?ts=1714082994711)
Philips - MASTER LEDTube HF G13 ROT T8 600mm 8-18W 840 1050lm 60000h
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 8...8 W
flux lumineux - 1050...1050 lm
Culot - G13
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696743553
Réf. Sonepar
05204743553
Réf. Fournisseur
743553
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
8...8 W
flux lumineux
1050...1050 lm
Culot
G13
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
160...160 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1050 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1236
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
27.8 mm
classe d’efficience énergétique
E
efficacité lumineuse de la lampe
131 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
602.8 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
20...50 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
opale
durée de vie nominale moyenne
60000 h
courant nominal
150...500 mA
MASTER LEDtube InstantFit HF - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.