![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/54aee18bf6a94fce80dfa5be00deafc6.jpg?ts=1714082962867)
Philips - MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 16...16 W
flux lumineux - 2500...2500 lm
Culot - G13
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696687963
Réf. Sonepar
05204687963
Réf. Fournisseur
687963
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
16...16 W
flux lumineux
2500...2500 lm
Culot
G13
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
160...160 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2500 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1037
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
28 mm
classe d’efficience énergétique
D
efficacité lumineuse de la lampe
156 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1200 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
30...80 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
opale
durée de vie nominale moyenne
60000 h
courant nominal
300...750 mA
MASTER LEDtube InstantFit HF - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.