![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/deeeed9714e243e3898ea6da00e6d9ba_-1-.jpg?ts=1714082995171)
Philips - MASTER LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 26...26 W
flux lumineux - 3900...3900 lm
Culot - G5
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696705292
Réf. Sonepar
05204705292
Réf. Fournisseur
705292
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
26...26 W
flux lumineux
3900...3900 lm
Culot
G5
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
31 kWh
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
160...160 °
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1248
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
21 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1162 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
50...60 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
opale
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
450...700 mA
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. La lampe MASTER LEDtube InstantFit T5 et la solution idéale pour les clients ayant des exigences plus élevées en termes de flux lumineux et qui recherchent le meilleur rapport qualité/durée de vie.Économies d’énergie et plus longue durée de vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.