Philips - MASTER LEDTube EM ou 230V G13 ROT T8 600mm 8-18W 865 1050lm 75000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 8...8 W
flux lumineux - 1050...1050 lm
Culot - G13
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696697511
Réf. Sonepar
05204697511
Réf. Fournisseur
697511
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
8...8 W
flux lumineux
1050...1050 lm
Culot
G13
température de couleur
6500...6500 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.17
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
160...160 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1050 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
28 mm
classe d’efficience énergétique
E
efficacité lumineuse de la lampe
131 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
600 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
75000 h
courant nominal
36...42 mA
MASTER LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 8 W - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur corrélée
Les Atouts de l'article:
La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.