Philips - MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU 50 000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 20...20 W
flux lumineux - 3000...3000 lm
Culot - G5
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719514334397
Réf. Sonepar
05204334397
Réf. Fournisseur
334397
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
20...20 W
flux lumineux
3000...3000 lm
Culot
G5
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.2
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T5
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
200...200 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
3000 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0908
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
19 mm
classe d’efficience énergétique
D
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1500 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
99...99 mA
MASTER LEDtube secteur T5 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d’éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du balllast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s’installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! . Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d’énergie et des coûts de maintenance réduits.