![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/a6917415573c4f75a546ae6d0082cd01_hd.jpg?ts=1705713497006)
Philips - MASTER LEDspot PAR30S Dim 9,5-75W E27 4000K 25° IRC 90
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 9.5...9.5 W
flux lumineux - 820...820 lm
Culot - E27
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514443242
Réf. Sonepar
05204443242
Réf. Fournisseur
443242
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
9.5...9.5 W
flux lumineux
820...820 lm
Culot
E27
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
25...25 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
820 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1453
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec télécommande
Non
diamètre
95 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
intensité lumineuse
3000 cd
forme de la lampe
réflecteur
longueur
86 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
25000 h
courant nominal
60...60 mA
MASTER VALUE LEDspot PAR - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.): 4 K
Les Atouts de l'article:
Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d’énergie par rapport aux spots LED normaux.