![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/be62b63582224a8d8ac2a4c3007f0f38.jpg?ts=1714082962628)
Philips - MASTER LEDluster Dimtone 6-40W E27 2700K Claire
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 6...6 W
flux lumineux - 470...470 lm
Culot - E27
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696453605
Réf. Sonepar
05204453605
Réf. Fournisseur
453605
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
6...6 W
flux lumineux
470...470 lm
Culot
E27
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.092
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
48 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
75 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
93 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
25000 h
courant nominal
35...35 mA
MASTER LEDcandle - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): - K
Les Atouts de l'article:
Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chalereuses.Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum.Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.