![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/0e9cf7ae19fc472b85a1ad6000cde9a8.jpg?ts=1714082985621)
Philips - MASTER LEDcandle Dimtone 5.5-40W B22 E14 2700K
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
flux lumineux - 470...470 lm
Culot - B22d
température de couleur - 2200...2700 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719514306226
Réf. Sonepar
05204306226
Réf. Fournisseur
306226
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
flux lumineux
470...470 lm
Culot
B22d
température de couleur
2200...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.21
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1306
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
38 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
85 lm/W
forme de la lampe
flamme
longueur
111 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
25000 h
courant nominal
26...26 mA
MASTER LEDcandle - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 2200 K2700 K
Les Atouts de l'article:
Les lampes MASTER LEDcandle et Lustres révèlent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. La technologie LED permet de réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance . Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à créer l’ambiance souhaitée.