fin de vie

Philips - MASTER LEDcandle Dimtone 4-25W E14 2700K Coup de vent

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Oui

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • Culot - E14

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696453766

Réf. Sonepar

05204453766

Réf. Fournisseur

453766

Réf. Commerciale

Philips

dimmable/gradable

Oui

puissance de la lampe

4...4 W

flux lumineux

250...250 lm

Culot

E14

température de couleur

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

compatible IFTTT

Non

couleur du boîtier/corps

autre

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

désignation de la lampe

autre

Lampe à filament

Non

nombre de cycles min.

50000

flux lumineux effectif selon IEC 62612

250 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.7

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0825

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

38 mm

classe d’efficience énergétique

A+

efficacité lumineuse de la lampe

65 lm/W

forme de la lampe

flamme

longueur

129 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle

clair

durée de vie nominale moyenne

25000 h

courant nominal

25...25 mA

MASTER LEDcandle - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): - K

Les Atouts de l'article:

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chalereuses.Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum.Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.