Philips - MASTER ExpertColor LED AR111 G53 14,8-75W 930 Gradable 24D 875lm 40000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 14.8...14.8 W
flux lumineux - 875...875 lm
Culot - G53
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514333833
Réf. Sonepar
05204333833
Réf. Fournisseur
333833
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
14.8...14.8 W
flux lumineux
875...875 lm
Culot
G53
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
taux de distortion harmonique
0.35
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
AR111
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
24...24 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
875 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.2363
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec télécommande
Non
diamètre
111 mm
classe d’efficience énergétique
G
efficacité lumineuse de la lampe
59 lm/W
intensité lumineuse
3000 cd
forme de la lampe
réflecteur
longueur
61 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
12...12 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
prisme
durée de vie nominale moyenne
40000 h
courant nominal
1500...1500 mA
Lampes MASTER LEDspot Expert Color AR111 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.): 3000
Les Atouts de l'article:
Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.