![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/1657cf2573274a87800cab9800a8fa09_hd.jpg?ts=1705713437073)
Philips - MASTER Connect LED GU10 4,7-50W 930 36D 345lm 25000h
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 4.7...4.7 W
flux lumineux - 345...345 lm
Culot - GU10
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699693947
Réf. Sonepar
05204693947
Réf. Fournisseur
693947
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
4.7...4.7 W
flux lumineux
345...345 lm
Culot
GU10
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
taux de distortion harmonique
0.32
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
36...36 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
345 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1263
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec télécommande
Oui
diamètre
50 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
73 lm/W
forme de la lampe
réflecteur
longueur
54 mm
commande à distance possible
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
25000 h
courant nominal
27...27 mA
Lampes MasterConnect LEDspot GU10 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Voici les lampes LED MasterConnect, des lampes LED intelligentes qui vous permettent de passer facilement à l’éclairage connecté. Faciles à configurer grâce à une application intuitive, les lampes LED MasterConnect peuvent être programmées afin de maximiser les économies d’énergie, tout en offrant un éclairage sans fil et automatisé pour plus de confort. De plus, elles sont entièrement évolutives. Si vous souhaitez bénéficier d’autres avantages (télécommande ou tableau de bord de gestion, par exemple), il vous suffit de conserver vos lampes actuelles et d’ajouter une passerelle pour accéder à tous les avantages d’un système basé sur le cloud. Il n’existe pas de meilleur moyen de faire passer les solutions d’éclairage au niveau supérieur.