Philips - MASTER Colour CDM-TC Elite 35W/930 G8,5 HID
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
puissance de la source lumineuse - 35 W
Culot - G8,5
flux lumineux de la source - 4000 lm
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8727900911497
Réf. Sonepar
00007911497
Réf. Fournisseur
911497
Réf. Commerciale
Philips
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
puissance de la source lumineuse
35 W
Culot
G8,5
flux lumineux de la source
4000 lm
température de couleur
3000 K
longueur totale
82 mm
couleur
blanc
modèle
clair
diamètre
14 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
102 lm/W
protection contre les UV
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
céramique
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
930
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
tension de lampe
80...90 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
désignation de la lampe
T14
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTERColour CDM-TC Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.):
Les Atouts de l'article:
Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.