![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/1327b79cbf3e4afa9613a4a3009f1e1d_hd.jpg?ts=1705713411178)
Philips - Master CityWhite CDO ET-Plus 70W/828 E27
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 7050 lm
température de couleur - 2800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8718291158752
Réf. Sonepar
05204115875
Réf. Fournisseur
158752
Réf. Commerciale
Philips
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
7050 lm
température de couleur
2800 K
longueur totale
152 mm
couleur
blanc
modèle
dépoli
diamètre
70 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
99 lm/W
protection contre les UV
Non
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
ellipsoïde
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
céramique
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
828
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
durée de vie nominale moyenne
27000 h
tension de lampe
80...96 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
71 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTER CityWhite CDO-ET Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 71.0 W - Classe d’efficacité énergétique: F -
Les Atouts de l'article:
Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure ovoïde opalisée, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable