![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/b41f778d97974562b60ea4a300d71744_hd.jpg?ts=1705713433835)
Philips - MASTER Agro 400W E40 Boite 1 lampe Horticulture
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
puissance de la source lumineuse - 400 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 56000 lm
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500707505
Réf. Sonepar
00007707505
Réf. Fournisseur
707505
Réf. Commerciale
Philips
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
puissance de la source lumineuse
400 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
56000 lm
température de couleur
2000 K
longueur totale
274 mm
modèle
clair
diamètre
46 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
130 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Oui
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
durée de vie nominale moyenne
18000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
473 kWh
désignation de la lampe
autre
MASTER Agro - High pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 400.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 2000 K
Les Atouts de l'article:
Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure transparente, rendement optimisé et constant de la lampe horticole