![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/2bc7fd63-49d4-498c-b469-a7740083fa74.jpg?ts=1714082995001)
Philips - MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR1
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 15...15 W
flux lumineux - 800...800 lm
Culot - G53
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696515006
Réf. Sonepar
05204515006
Réf. Fournisseur
515006
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
15...15 W
flux lumineux
800...800 lm
Culot
G53
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
17 kWh
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
40...40 °
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1984
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec télécommande
Non
diamètre
111 mm
classe d’efficience énergétique
A
efficacité lumineuse de la lampe
53.33 lm/W
intensité lumineuse
1400 cd
forme de la lampe
réflecteur
longueur
62 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
12...12 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
40000 h
courant nominal
1800...1800 mA
MASTER LEDspot TBT AR111 - LED-lamp-Multi-LED - Classe énergétique: A - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les atouts de l'article:
La lampe MASTER LEDspot LV AR111 produit un faisceau d’accentuation de couleur chaude comparable à celui des lampes halogènes.
Elle constitue une solution de remplacement idéale pour les spots et les applications d’éclairage général dans le secteur de l'hôtellerie et des commerces.
La lampe est particulièrement adaptée aux applications d’éclairage général dans lesquelles la lumière est allumée en permanence, telles que l’éclairage d’accentuation créatif dans les boutiques, les restaurants, les hôtels, et tout particulièrement les galeries, les salles d’exposition et les musées.De conception robuste, la lampe MASTER LEDspot LV AR111 offre plusieurs largeurs de faisceau pour une diffusion du faisceau clairement définie.
Le faisceau étant exempt d’UV et de rayons infrarouges, la lampe peut être employée pour illuminer des objets sensibles à la chaleur (aliments, matières organiques, peintures, etc.).
Le ballast intelligent breveté offre une compatibilité étendue avec les transformateurs électromagnétiques et halogènes électroniques existants.
Le modèle MASTER LEDspot LV AR111 permet de réaliser des économies d’énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance tout en conservant une luminosité irréprochable.