![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/2bc7fd63-49d4-498c-b469-a7740083fa74.jpg?ts=1714082975823)
Philips - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR1
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 11...11 W
flux lumineux - 580...580 lm
Culot - G53
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696514900
Réf. Sonepar
05204514900
Réf. Fournisseur
514900
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
11...11 W
flux lumineux
580...580 lm
Culot
G53
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
13 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
24...24 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
620 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.188
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec télécommande
Non
diamètre
111 mm
classe d’efficience énergétique
A
efficacité lumineuse de la lampe
52.73 lm/W
intensité lumineuse
3000 cd
forme de la lampe
réflecteur
longueur
62 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
12...12 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
40000 h
courant nominal
1300...1300 mA
MASTER LEDspot TBT AR111 - LED-lamp-Multi-LED - Classe énergétique: A - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les atouts de l'article:
La lampe MASTER LEDspot LV AR111 produit un faisceau d’accentuation de couleur chaude comparable à celui des lampes halogènes.
Elle constitue une solution de remplacement idéale pour les spots et les applications d’éclairage général dans le secteur de l'hôtellerie et des commerces.
La lampe est particulièrement adaptée aux applications d’éclairage général dans lesquelles la lumière est allumée en permanence, telles que l’éclairage d’accentuation créatif dans les boutiques, les restaurants, les hôtels, et tout particulièrement les galeries, les salles d’exposition et les musées.De conception robuste, la lampe MASTER LEDspot LV AR111 offre plusieurs largeurs de faisceau pour une diffusion du faisceau clairement définie.
Le faisceau étant exempt d’UV et de rayons infrarouges, la lampe peut être employée pour illuminer des objets sensibles à la chaleur (aliments, matières organiques, peintures, etc.).
Le ballast intelligent breveté offre une compatibilité étendue avec les transformateurs électromagnétiques et halogènes électroniques existants.
Le modèle MASTER LEDspot LV AR111 permet de réaliser des économies d’énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance tout en conservant une luminosité irréprochable.