Philips - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 9.5...9.5 W
flux lumineux - 820...820 lm
Culot - E27
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696713846
Réf. Sonepar
05204713846
Réf. Fournisseur
713846
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
9.5...9.5 W
flux lumineux
820...820 lm
Culot
E27
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
PAR30
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
25000
angle de rayonnement
25...25 °
facteur de puissance (cos phi)
0.85
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1372
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
95 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
92.63 lm/W
intensité lumineuse
3500 cd
forme de la lampe
réflecteur
longueur
86 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
25000 h
courant nominal
48...48 mA
MASTER LEDspot PAR - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d’énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable