![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/b9a06768-1df5-4d84-9a61-a7a000241cbf.jpg?ts=1714082977793)
Philips - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PA
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 6...6 W
flux lumineux - 515...515 lm
Culot - E27
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696713723
Réf. Sonepar
05204713723
Réf. Fournisseur
713723
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
6...6 W
flux lumineux
515...515 lm
Culot
E27
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
PAR20
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
25000
facteur de puissance (cos phi)
0.85
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1288
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
64 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
89.17 lm/W
intensité lumineuse
800 cd
forme de la lampe
réflecteur
longueur
85 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
25000 h
courant nominal
32...32 mA
MASTER LEDspot PAR - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d’énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable