Philips - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 6...6 W
flux lumineux - 515...515 lm
Culot - E27
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696713662
Réf. Sonepar
05204713662
Réf. Fournisseur
713662
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
6...6 W
flux lumineux
515...515 lm
Culot
E27
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
PAR20
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
25000
flux lumineux effectif selon IEC 62612
515 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.85
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1288
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
64 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
89.17 lm/W
intensité lumineuse
1500 cd
forme de la lampe
réflecteur
longueur
85 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
25000 h
courant nominal
32...32 mA
MASTER LEDspot PAR - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d’énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable