![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/86aad73a0acc47a59786aae300c7b1da_hd.jpg?ts=1714082956678)
Philips - Lyre de fixation POUR CoreLine Armature G4 NON Gradable
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
longueur - 307 mm
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710163341866
Réf. Sonepar
05204341866
Réf. Fournisseur
341866
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
montage en drapeau
longueur
307 mm
matériau
aluminium
couleur
gris
largeur
170 mm
hauteur
50 mm
transparent
Non
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessory - Coreline Highbay Gen4
Les Atouts de l'article:
Après le succès de la CoreLine Armature Gen3, cette nouvelle génération augmente encore davantage les performances de la gamme avec un design novateur, une efficacité élevée, une durée de vie rallongée et la gradation DALI disponible en option pour réaliser encore plus d’économies. Conçue pour remplacer les luminaires HPI 250 et 400 W, CoreLine Armature Gen4 offre aux clients tous les avantages de l’éclairage LED Philips (qualité lumière, durée de vie plus longue, consommation d’énergie et maintenance réduites, fiabilité et robustesse des produits). Pour l'installateur, cette armature présente de nombreux avantages : parfaitement adaptée au remplacement des solutions conventionnelles existantes, son installation ne nécessite pas de modification des réseaux de câblage existants. Les connexions électriques sont simples : pas besoin d’ouvrir le luminaire pour l’installation ou la maintenance. Et comme il est plus petit et plus léger que les armatures conventionnelles, il est très facile à manier.