Philips - Lyre de fixation CoreLine Armature Mini / Medium / Large
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
longueur - 227 mm
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719514956063
Réf. Sonepar
05204956063
Réf. Fournisseur
956063
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
longueur
227 mm
matériau
acier
couleur
gris
largeur
180 mm
hauteur
46 mm
transparent
Non
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
Lyre de fixation CoreLine Armature G5
Les Atouts de l'article:
CoreLine Highbay Gen5 tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Ce luminaire fiable, hautement efficace et offrant une très longue durée de vie permet de grandes économies d'énergie et nécessite moins d'entretien. Dans le même temps, CoreLine Highbay est très facile à manipuler. Il peut être installé sur votre réseau existant et le raccordement électrique est très simple, nul besoin d'ouvrir le luminaire grâce au connecteur IP65 externe. La gamme offre 2 faisceaux différents : faisceau intensif et faisceau extensif, pour que vous puissiez ajuster votre plan d'éclairage en fonction de vos besoins précis. Cette gamme comprend également les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées et capteurs de mouvement et de luminosité intégrés. Ainsi, CoreLine Highbay Gen5 est prêt à être utilisé avec n'importe quel système d'éclairage connecté Interact.